Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 19 mm Breite 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KH12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 19 mm Breite 28 mm
INA KH12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 19 mm Breite 28 mm
INA KH12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 19 mm Breite 28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053758
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH12
EAN/GTIN:
     4047643172967
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KH12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 19 mm Breite 28 mm
Innen 12 mm
Außen 19 mm
Breite 28 mm
Gewicht 0,02 kg
EAN 4054364468583
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung keine, offenes Lager
Baureihe KH series
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KH12 12mm AD 19mm B.28mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KH12
Werksnummer:
10085358
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
1,37
Höhe netto mm:
0,60
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
5
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,07*
2 Tage
100
1
€ 8,90*
ab € 5,14*
€ 7,07*
4 Tage
1698
1
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 7,08*
2 Tage
1698
1
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,10*
Lager 1955
1698
1
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10134374
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.