Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1204 Spindellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1204 Spindellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
NSK 1204 Spindellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
NSK 1204 Spindellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053890
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
NSK 1204 Spindellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
Innen 20 mm
Außen 47 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,12 kg
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager

Spindellager 1204 ID 20mm AD 47mm Breite14mm NSK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1204
Werksnummer:
10081281
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,78*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 17,79*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 17,81*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 20,65*
3 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 16,35*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.