Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AH3136 A Abziehhülse Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 190 mm Breite 116 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG AH3136 A Abziehhülse Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 190 mm Breite 116 mm
FAG AH3136 A Abziehhülse Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 190 mm Breite 116 mm
FAG AH3136 A Abziehhülse Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 190 mm Breite 116 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054030
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH3136 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG AH3136 A Abziehhülse Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 190 mm Breite 116 mm
Innen 170 mm
Außen 190 mm
Breite 116 mm
Gewicht 3772 kg
EAN 4012801208734
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

Abziehhülse AH3136 A ID 170mm AD 190mm B.116mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH3136 A
Werksnummer:
10086310
Gewicht netto Kg:
3,772000
Gewicht brutto Kg:
3,772000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 226,80*
€ 253,44*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 222,13*
€ 254,56*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,26*
€ 262,76*
Frei Haus
ab € 253,45*
€ 280,62*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 256,51*
€ 283,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 222,13* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.