| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054037 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NUP2310 ETVP2C3 EAN/GTIN: 4012801389525 |
| |
|
| | |
| FAG NUP2310 ETVP2C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm Innen 50 mm Außen 110 mm Breite 40 mm Gewicht 181 kg EAN 4012801389525 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Käfig Polyamidkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Bauform Festlager
Zylinderrollenlager NUP2310 ETVP2C3 ID 50mm AD 110mm Breite40mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NUP2310 ETVP2C3 | Werksnummer: | 10080637 | Länge netto mm: | 1,20 | Breite netto mm: | 1,20 | Höhe netto mm: | 0,45 | Gewicht netto Kg: | 1,810000 | Gewicht brutto Kg: | 1,810000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,86* | € 98,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 83,06* | € 98,05* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,60* | € 108,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 99,2246* | € 109,4546* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 96,53* | € 110,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|