| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054336 Herst.-Nr.: NU1048 M1C3 EAN/GTIN: 4012801337342 |
| |
|
| | |
| FAG NU1048 M1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 360 mm Breite56 mm Innen 240 mm Außen 360 mm Breite 56 mm Gewicht 20,4 kg EAN 4012801337342 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar Käfig Messingkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Temperaturbereich -30 bis +150°C Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager
Zylinderrollenlager NU1048 M1C3 ID 240mm AD 360mm Breite56mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU1048 M1C3 | Werksnummer: | 10073004 | Länge netto mm: | 3,86 | Breite netto mm: | 3,86 | Höhe netto mm: | 1,24 | Gewicht netto Kg: | 20,400000 | Gewicht brutto Kg: | 20,400000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.195,07* | € 1.264,46* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.185,53* | € 1.264,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.197,84* | € 1.277,05* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.178,84* | € 1.284,75* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.359,01* | € 1.435,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.178,84* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|