Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF W627 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF W627 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
SKF W627 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
SKF W627 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054461
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W627
EAN/GTIN:
     7316570643633
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
SKF W627 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Innen 7 mm
Außen 22 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,011 kg
EAN 7316570643633
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material nichtrostender Stahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl

Rillenkugellager W627 ID 7mm AD 22mm Breite7mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W627
Werksnummer:
10089301
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 10,56*
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 11,93*
6 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 8,42*
€ 11,98*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 12,56*
1
€ 3,19*
ab € 10,50*
€ 14,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.