| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054655 Herst.-Nr.: AH24030 EAN/GTIN: 4012801307499 |
| |
|
| | |
| FAG AH24030 Abziehhülse Innen-Ø 145 mm Außen-Ø 155 mm Breite 90 mm Innen 145 mm Außen 155 mm Breite 90 mm Gewicht 1098 kg EAN 4012801307499 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,0625
Abziehhülse AH24030 ID 145mm AD 155mm B.90mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH24030 | Werksnummer: | 10082838 | Länge netto mm: | 1,80 | Breite netto mm: | 1,72 | Höhe netto mm: | 0,94 | Gewicht netto Kg: | 1,098000 | Gewicht brutto Kg: | 1,098000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,33* | € 167,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,04* | € 168,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 143,21* | € 168,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,71* | € 187,18* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,57* | € 187,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 143,21* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|