| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054662 Herst.-Nr.: AH24038 EAN/GTIN: 4012801307543 |
| |
|
| | |
| FAG AH24038 Abziehhülse Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 200 mm Breite 118 mm Innen 180 mm Außen 200 mm Breite 118 mm Gewicht 3457 kg EAN 4012801307543 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,0625
Abziehhülse AH24038 ID 180mm AD 200mm B.118mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH24038 | Werksnummer: | 10082840 | Länge netto mm: | 2,22 | Breite netto mm: | 2,18 | Höhe netto mm: | 1,22 | Gewicht netto Kg: | 3,457000 | Gewicht brutto Kg: | 3,457000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,42* | € 372,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,07* | € 374,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,58* | € 374,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,42* | € 407,63* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,18* | € 418,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 332,58* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|