Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AHX320 Abziehhülse Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 110 mm Breite 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG AHX320 Abziehhülse Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 110 mm Breite 59 mm
FAG AHX320 Abziehhülse Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 110 mm Breite 59 mm
FAG AHX320 Abziehhülse Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 110 mm Breite 59 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054714
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX320
EAN/GTIN:
     4012801209144
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG AHX320 Abziehhülse Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 110 mm Breite 59 mm
Innen 95 mm
Außen 110 mm
Breite 59 mm
Gewicht 0,6 kg
EAN 4012801209144
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

Abziehhülse AHX320 ID 95mm AD 110mm B.59mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AHX320
Werksnummer:
10082852
Länge netto mm:
1,28
Breite netto mm:
1,28
Höhe netto mm:
0,64
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
€ 7,90*
ab € 39,92*
€ 49,62*
Lager 1955
86
€ 5,99*
ab € 38,88*
€ 49,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,66*
€ 51,26*
1 Tag
86
€ 4,90*
ab € 47,28*
€ 57,85*
€ 3,19*
ab € 47,71*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.