| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054715 Herst.-Nr.: 609 -2ZC3 EAN/GTIN: 9008745159442 |
| |
|
| | |
| NKE 609 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 24 mm Breite7 mm Innen 9 mm Außen 24 mm Breite 7 mm Gewicht 0,02 kg EAN 9008745159442 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Material Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Bohrung zylindrische Bohrung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 609 -2ZC3 ID 9mm AD 24mm Breite7mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 609 -2ZC3 | Werksnummer: | 10070478 | Länge netto mm: | 0,24 | Breite netto mm: | 0,24 | Höhe netto mm: | 0,07 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,12* | € 1,71* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,08* | € 1,72* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,15* | € 1,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,36* | € 2,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,44* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|