| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054759 Herst.-Nr.: AHX2322 EAN/GTIN: 4012801208932 |
| |
|
| | |
| FAG AHX2322 Abziehhülse Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 125 mm Breite 98 mm Innen 105 mm Außen 125 mm Breite 98 mm Gewicht 1352 kg EAN 4012801208932 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
Abziehhülse AHX2322 ID 105mm AD 125mm B.98mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX2322 | Werksnummer: | 10082859 | Länge netto mm: | 1,38 | Breite netto mm: | 1,38 | Höhe netto mm: | 1,02 | Gewicht netto Kg: | 1,352000 | Gewicht brutto Kg: | 1,352000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,80* | € 71,79* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,04* | € 76,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 67,85* | € 81,26* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 70,17* | € 83,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 72,19* | € 85,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 57,80* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|