| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054811 Herst.-Nr.: 61810 -2ZC3 EAN/GTIN: 9008745161445 |
| |
|
| | |
| NKE 61810 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 65 mm Breite7 mm Innen 50 mm Außen 65 mm Breite 7 mm Gewicht 0,052 kg EAN 9008745712203 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Bohrung zylindrische Bohrung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 61810 -2ZC3 ID 50mm AD 65mm Breite7mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 61810 -2ZC3 | Werksnummer: | 10070525 | Länge netto mm: | 0,66 | Breite netto mm: | 0,66 | Höhe netto mm: | 0,22 | Gewicht netto Kg: | 0,052000 | Gewicht brutto Kg: | 0,052000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,96* | € 22,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,97* | € 22,05* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,43* | € 22,06* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 21,24* | € 26,01* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 19,87* | € 26,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|