| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040055014 Herst.-Nr.: 7316 BJPUO EAN/GTIN: 4026677730114 |
| |
|
| | |
| FAG 7316 BJPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm Innen 80 mm Außen 170 mm Breite 39 mm Gewicht 3,9 kg EAN 4026677730114 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Anordnung Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung spielfrei Druckwinkel 40 Grad Kugelreihen einreihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
SCHKG 7316 BJPUO ID 80mm AD 170mm Breite39mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7316 BJPUO | Werksnummer: | 10071696 | Gewicht netto Kg: | 3,900000 | Gewicht brutto Kg: | 3,900000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 187,98* | € 205,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,65* | € 205,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 184,19* | € 208,01* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 209,6208* | € 228,5108* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 217,40* | € 236,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|