Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7316 BMPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7316 BMPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
FAG 7316 BMPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
FAG 7316 BMPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055020
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7316 BMPUO
EAN/GTIN:
     4012801283809
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
FAG 7316 BMPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 39 mm
Gewicht 417 kg
EAN 4012801283809
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Druckwinkel 40 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung spielfrei
Außenring ohne Flansch/Nut
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

SCHKG 7316 BMPUO ID 80mm AD 170mm Breite39mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7316 BMPUO
Werksnummer:
10071697
Länge netto mm:
1,76
Breite netto mm:
1,76
Höhe netto mm:
0,46
Gewicht netto Kg:
4,170000
Gewicht brutto Kg:
4,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 226,35*
€ 244,50*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 225,79*
€ 245,69*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 230,20*
€ 250,25*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 231,55*
€ 257,26*
1
€ 4,95*
ab € 261,1736*
€ 282,7936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 231,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.