| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040055148 Herst.-Nr.: NN3009 TNSP EAN/GTIN: 7316577724366 |
| |
|
| | |
| SKF NN3009 TNSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite23 mm Innen 45 mm Außen 75 mm Breite 23 mm Gewicht 0,384 kg EAN 7316577724366 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -30 bis +120 °C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen zweireihiges Lager Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft stark verringerte Radiallagerluft Toleranzklasse Toleranzklasse SP
Zylinderrollenlager NN3009 TNSP ID 45mm AD 75mm Breite23mm SKF Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NN3009 TNSP | Werksnummer: | 10088250 | Länge netto mm: | 0,08 | Breite netto mm: | 0,08 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 0,384000 | Gewicht brutto Kg: | 0,384000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,72* | € 211,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,62* | € 212,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 206,41* | € 231,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 236,04* | € 258,48* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 242,4936* | € 262,9736* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|