| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040055204 Herst.-Nr.: 32304 EAN/GTIN: 9008745139031 |
| |
|
| | |
| NKE 32304 Kegelrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite22,25 mm Innen 20 mm Außen 52 mm Breite 2225 mm Gewicht 0,24 kg EAN 9008745139031 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 32304 ID 20mm AD 52mm Breite22,25mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 32304 | Werksnummer: | 10080088 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,240000 | Gewicht brutto Kg: | 0,240000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,80* | € 12,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,05* | € 13,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,79* | € 13,09* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,27* | € 14,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,79* | € 16,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|