Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF AHX2324 G Abziehhülse Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 130 mm Breite 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF AHX2324 G Abziehhülse Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 130 mm Breite 105 mm
SKF AHX2324 G Abziehhülse Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 130 mm Breite 105 mm
SKF AHX2324 G Abziehhülse Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 130 mm Breite 105 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055218
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX2324 G
EAN/GTIN:
     7316571153667
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
SKF AHX2324 G Abziehhülse Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 130 mm Breite 105 mm
Innen 115 mm
Außen 120 mm
Breite 105 mm
Gewicht 155 kg
EAN 7316571153667
Wellenart für metrische Wellen
Gewindeart geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

Abziehhülse AHX2324 G ID 115mm AD 130mm B.105mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AHX2324 G
Werksnummer:
10074528
Länge netto mm:
1,35
Breite netto mm:
1,35
Höhe netto mm:
1,10
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 111,94*
€ 129,42*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 108,38*
€ 130,07*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,76*
€ 134,82*
1
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 135,30*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 128,83*
€ 147,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.