Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 6316 M Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 6316 M Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
NKE 6316 M Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
NKE 6316 M Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055254
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     6316 M
EAN/GTIN:
     9008745191824
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NKE 6316 M Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 39 mm
Gewicht 373 kg
EAN 9008745702716
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Stromisolierung keine
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6316 M ID 80mm AD 170mm Breite39mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6316 M
Werksnummer:
10080145
Länge netto mm:
1,95
Breite netto mm:
1,95
Höhe netto mm:
0,47
Gewicht netto Kg:
3,730000
Gewicht brutto Kg:
3,730000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 79,87*
€ 99,46*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 77,12*
€ 99,47*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 88,73*
€ 109,22*
7 Tage
17
€ 10,00*
ab € 115,60*
€ 142,88*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,61*
€ 177,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.