Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3138 Spannhülse Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 240 mm Breite141 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG H3138 Spannhülse Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 240 mm Breite141 mm
FAG H3138 Spannhülse Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 240 mm Breite141 mm
FAG H3138 Spannhülse Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 240 mm Breite141 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055356
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3138
EAN/GTIN:
     4012801217132
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
FAG H3138 Spannhülse Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 240 mm Breite141 mm
Innen 170 mm
Außen 240 mm
Breite 141 mm
Gewicht 10,8 kg
EAN 4012801217132
Bauform Standardausführung
Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
Kegel 0,05
Wellenart für metrische Wellen

Spannhülse H3138 ID 170mm AD 240mm Breite141mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H3138
Werksnummer:
10075267
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
10,800000
Gewicht brutto Kg:
10,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannhülse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 248,90*
€ 276,55*
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 251,02*
€ 277,02*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 249,88*
€ 284,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 275,09*
€ 303,77*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 285,14*
€ 314,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 249,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
H3138
ab € 270,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.