Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RAE25 NPPFA106 Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RAE25 NPPFA106 Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm
INA RAE25 NPPFA106 Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm
INA RAE25 NPPFA106 Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055411
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RAE25 NPPFA106
EAN/GTIN:
     4012802787436
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA RAE25 NPPFA106 Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm
Innen 25 mm
Außen 52 mm
Breite 31 mm
Gewicht 0,198 kg
EAN 4012802787436
Befestigung Exzenterspannring
Innenring einseitig verbreiterter Innenring
Außenring zylindrisch
Ausführung geräuschgeprüft
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Spannlager RAE25 NPPFA106 ID 25mm AD 52mm Breite31mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RAE25 NPPFA106
Werksnummer:
10069202
Länge netto mm:
0,56
Breite netto mm:
0,56
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,198000
Gewicht brutto Kg:
0,198000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 8,90*
ab € 12,51*
€ 16,90*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 16,92*
1 Tag
1055
1
€ 7,90*
ab € 12,90*
€ 17,58*
1 Tag
1055
1
€ 4,90*
ab € 13,23*
€ 17,94*
Lager 1955
1055
1
€ 5,99*
ab € 12,89*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.514,13*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 345,53*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,40*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.