Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6211 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6211 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm
NSK 6211 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm
NSK 6211 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055604
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6211 -VV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NSK 6211 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm
Innen 55 mm
Außen 100 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,607 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6211 -VV ID 55mm AD 100mm Breite21mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6211 -VV
Werksnummer:
10116299
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,607000
Gewicht brutto Kg:
0,607000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.