Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR SPZ1012 SWR Ummantelter Keilriemen 0,075 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR SPZ1012 SWR Ummantelter Keilriemen 0,075 kg
SWR SPZ1012 SWR Ummantelter Keilriemen 0,075 kg
SWR SPZ1012 SWR Ummantelter Keilriemen 0,075 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055762
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     SPZ1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
SWR SPZ1012 SWR Ummantelter Keilriemen 0,075 kg
Gewicht 0,075 kg
EAN 4099604035125
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Querschnitt (b x h) 9,7 x 8
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Nennlänge Ld (Richtlänge)
Aussenlänge Ld + 13 oder Li + 51
Innenlänge La - 51 oder Ld - 38
Ausführung ummantelt

Ummantelter Keilriemen SPZ1012 SWR 0,075kg SWR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SPZ1012
Werksnummer:
10113127
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,075000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Ausfuehrung:
SPZ
Weitere Suchbegriffe: din 7753
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
52
1
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,31*
2 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 3,20*
€ 4,72*
5 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 3,03*
€ 4,73*
7 Tage
52
1
€ 10,00*
ab € 3,29*
€ 4,85*
2 Tage
46
1
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.