Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR SPZ1250 Ummantelter Keilriemen 0,093 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR SPZ1250 Ummantelter Keilriemen 0,093 kg
SWR SPZ1250 Ummantelter Keilriemen 0,093 kg
SWR SPZ1250 Ummantelter Keilriemen 0,093 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055857
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     SPZ1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
Ummantelter Keilriemen SPZ1250 0,093kg SWR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SPZ1250
Werksnummer:
10113148
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,093000
Gewicht brutto Kg:
0,093000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Ausfuehrung:
SPZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 5,07*
Lager 1955
47
1
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 5,08*
2 Tage
42
1
€ 4,90*
ab € 3,74*
€ 5,53*
2 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 3,79*
€ 5,61*
7 Tage
43
1
€ 10,00*
ab € 3,89*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.