| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040055934 Herst.-Nr.: KWVE15 BECG3V1 EAN/GTIN: 4054362961284 |
| |
|
| | |
| INA KWVE15 BECG3V1 Führungswagen 0,132 kg Standard kurz 15er Reihe Gewicht 0,145 kg EAN 4054362961284 Ausführung erweiterte kurze Ausführung Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Toleranzklasse INA G3 Bauform Flanschwagen Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Temperaturbereich -10 bis +80 °C Baureihe 15er Reihe
Führungswagen KWVE15 BECG3V1 0,132kg Stand.kurz 15er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: kurze Ausführung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KWVE15 BECG3V1 | Werksnummer: | 10099718 | Länge netto mm: | 1,60 | Breite netto mm: | 1,10 | Höhe netto mm: | 0,60 | Gewicht netto Kg: | 0,145000 | Gewicht brutto Kg: | 0,145000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,41* | € 42,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,67* | € 50,78* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,50* | € 52,20* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,6128* | € 60,1628* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,98* | € 70,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|