Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIV KMTA17 DIV Mutter Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 115 mm Breite32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIV KMTA17 DIV Mutter Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 115 mm Breite32 mm
DIV KMTA17 DIV Mutter Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 115 mm Breite32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055963
Hersteller:
     Div
Herst.-Nr.:
     KMTA17
EAN/GTIN:
     k.A.
DIV KMTA17 DIV Mutter Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 115 mm Breite32 mm
Innen 85 mm
Außen 115 mm
Breite 32 mm
Gewicht 103 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Präzisions-Wellenmutter

Mutter KMTA17 DIV ID 85mm AD 115mm Breite32mm DIV Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KMTA17
Werksnummer:
10105157
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,030000
Gewicht brutto Kg:
1,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.