Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR SPZ1537 Ummantelter Keilriemen 0,114 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR SPZ1537 Ummantelter Keilriemen 0,114 kg
SWR SPZ1537 Ummantelter Keilriemen 0,114 kg
SWR SPZ1537 Ummantelter Keilriemen 0,114 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055973
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     SPZ1537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
Ummantelter Keilriemen SPZ1537 0,114kg SWR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SPZ1537
Werksnummer:
10113171
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,114000
Gewicht brutto Kg:
0,114000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Ausfuehrung:
SPZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,18*
Lager 1955
53
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 6,20*
2 Tage
47
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,76*
7 Tage
53
€ 10,00*
ab € 4,80*
€ 7,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.