Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR SPZ1600 Ummantelter Keilriemen 0,118 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR SPZ1600 Ummantelter Keilriemen 0,118 kg
SWR SPZ1600 Ummantelter Keilriemen 0,118 kg
SWR SPZ1600 Ummantelter Keilriemen 0,118 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055993
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     SPZ1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
SWR SPZ1600 Ummantelter Keilriemen 0,118 kg
Gewicht 0,118 kg
EAN 4099604035712
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Querschnitt (b x h) 9,7 x 8
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Nennlänge Ld (Richtlänge)
Aussenlänge Ld + 13 oder Li + 51
Innenlänge La - 51 oder Ld - 38
Ausführung ummantelt

Ummantelter Keilriemen SPZ1600 0,118kg SWR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SPZ1600
Werksnummer:
10113175
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,118000
Gewicht brutto Kg:
0,118000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Ausfuehrung:
SPZ
Weitere Suchbegriffe: din 7753
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,58*
Lager 1955
73
1
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 6,60*
4 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,80*
4 Tage
73
10
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,85*
4 Tage
76
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.