| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056012 Herst.-Nr.: RRY25 VA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA RRY25 VA rund RRY25 VA Flanschlager-Gehaeuseeinheit Innen 25 mm Gewicht 0,37 kg EAN 4012802785692 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Befestigung Gewindestifte Ausführung Standardausführung Form rund Lochanzahl 3 Material Stahlblech (rostfrei), Lager aus nichtrostendem Stahl Dichtung zweifache Dichtung
rund RRY25 VA Flanschlager-Gehaeuseeinheit Innen-Ø 25 mm rund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RRY25 VA | Werksnummer: | 10099360 | Länge netto mm: | 1,05 | Breite netto mm: | 1,05 | Höhe netto mm: | 0,40 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlager-Gehäuseeinhe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,29* | € 73,16* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,47* | € 73,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 62,82* | € 74,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,44* | € 75,18* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 72,7705* | € 83,6905* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|