| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056020 Herst.-Nr.: 6211 -ZZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 6211 -ZZ Rillenkugellager Innen 55 mm Außen 100 mm Breite 21 mm Gewicht 0,618 kg Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
NSK 6211 -ZZ Rillenkugellager 21 mm Außen-Ø 100 mm Innen-Ø 55 mm NSK Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6211 -ZZ | Werksnummer: | 10111199 | Gewicht netto Kg: | 0,618000 | Gewicht brutto Kg: | 0,618000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,39* | € 17,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,39* | € 17,83* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,09* | € 17,86* | | | | | | 50 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,94* | € 23,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,94* | € 25,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|