| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056246 Herst.-Nr.: 624 -DDMC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NSK 624 -DDMC3 Rillenkugellager Innen 4 mm Außen 13 mm Breite 5 mm Gewicht 0,003 kg Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Lagerluft normale Radiallagerluft (untere Hälfte von CN) Kugelreihen einreihiges Lager
NSK 624 -DDMC3 Rillenkugellager 5 mm Außen-Ø 13 mm Innen-Ø 4 mm NSK Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 624 -DDMC3 | Werksnummer: | 10111226 | Gewicht netto Kg: | 0,003000 | Gewicht brutto Kg: | 0,003000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |