| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056339 Herst.-Nr.: H219 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FAG H219 Spannhuelsen Innen 85 mm Außen 125 mm Breite 55 mm Gewicht 1446 kg EAN 4012801157544 Bauform Standardausführung Kegel 0,05 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
FAG H219 Spannhuelsen 55 mm Außen-Ø 125 mm Innen-Ø 85 mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H219 | Werksnummer: | 10103159 | Länge netto mm: | 1,55 | Breite netto mm: | 1,55 | Höhe netto mm: | 0,65 | Gewicht netto Kg: | 1,446000 | Gewicht brutto Kg: | 1,446000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 38,04* | € 49,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 41,83* | € 52,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,95* | € 52,21* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 46,81* | € 57,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,28* | € 59,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,04* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|