Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWVE45 BNG3V1 Führungswagen 2,72 kg niedrig Standard 45er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWVE45 BNG3V1 Führungswagen 2,72 kg niedrig Standard 45er Reihe
INA KWVE45 BNG3V1 Führungswagen 2,72 kg niedrig Standard 45er Reihe
INA KWVE45 BNG3V1 Führungswagen 2,72 kg niedrig Standard 45er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056418
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE45 BNG3V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWVE45 BNG3V1 Führungswagen 2,72 kg niedrig Standard 45er Reihe
Gewicht 2753 kg
EAN 4054366343208
Baureihe 45er Reihe
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Toleranzklasse INA G3
Bauform Flanschwagen
Material Stahl, Kunststoff
Vorspannung leichte Vorspannung
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Ausführung niedrige Ausführung

Führungswagen KWVE45 BNG3V1 2,72kg niedrig Stand.45er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: niedrige Ausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWVE45 BNG3V1
Werksnummer:
10099755
Länge netto mm:
2,70
Breite netto mm:
1,80
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
2,753000
Gewicht brutto Kg:
2,753000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.