Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG HJ1038 Winkelring Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 225 mm Breite22,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HJ1038 Winkelring Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 225 mm Breite22,5 mm
FAG HJ1038 Winkelring Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 225 mm Breite22,5 mm
FAG HJ1038 Winkelring Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 225 mm Breite22,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056466
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HJ1038
EAN/GTIN:
     4012801217415
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG HJ1038 Winkelring Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 225 mm Breite22,5 mm
Innen 190 mm
Außen 225 mm
Breite 22,5 mm
Gewicht 137 kg
EAN 4012801217415
Material Stahl

Winkelring HJ1038 ID 190mm AD 225mm Breite22,5mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HJ1038
Werksnummer:
10103171
Länge netto mm:
2,35
Breite netto mm:
2,30
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
1,370000
Gewicht brutto Kg:
1,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelring
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 234,95*
€ 255,74*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 228,96*
€ 255,75*
€ 4,95*
ab € 271,4706*
€ 293,3506*
Frei Haus
ab € 282,58*
€ 305,58*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,10*
€ 309,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 228,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.