Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF W607 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF W607 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm
SKF W607 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm
SKF W607 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056618
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W607
EAN/GTIN:
     7316570066982
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
SKF W607 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm
Innen 7 mm
Außen 19 mm
Breite 6 mm
Gewicht 0,007 kg
EAN 7316570066982
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material nichtrostender Stahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl

Rillenkugellager W607 ID 7mm AD 19mm Breite6mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W607
Werksnummer:
10101832
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 12,46*
7 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 10,09*
€ 14,14*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 15,68*
€ 22,94*
4 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 18,52*
€ 25,43*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 18,83*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.