| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056731 Herst.-Nr.: 61801 EAN/GTIN: 4012802337136 |
| |
|
| | |
| FAG 61801 Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 21 mm Breite5 mm Innen 12 mm Außen 21 mm Breite 5 mm Gewicht 0,01 kg EAN 4064328075016 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 61801 ID 12mm AD 21mm Breite5mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 61801 | Werksnummer: | 10092273 | Länge netto mm: | 0,64 | Breite netto mm: | 0,64 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,33* | € 6,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,35* | € 6,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,39* | € 6,50* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,28* | € 6,53* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,5208* | € 6,7108* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,28* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|