Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61803 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 26 mm Breite5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61803 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 26 mm Breite5 mm
FAG 61803 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 26 mm Breite5 mm
FAG 61803 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 26 mm Breite5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056827
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61803
EAN/GTIN:
     4012802337228
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG 61803 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 26 mm Breite5 mm
Innen 17 mm
Außen 26 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,008 kg
EAN 4012802337228
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61803 ID 17mm AD 26mm Breite5mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61803
Werksnummer:
10092278
Länge netto mm:
0,64
Breite netto mm:
0,64
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 6,99*
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 7,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.