| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056860 Herst.-Nr.: 6009 -2RS1C3GJN EAN/GTIN: 7316571554815 |
| |
|
| | |
| SKF 6009 -2RS1C3GJN Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm Innen 45 mm Außen 75 mm Breite 16 mm Gewicht 0,244 kg EAN 7316571554815 Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Temperaturbereich +40 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Befettung Hochtemperaturfett Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6009 -2RS1C3GJN ID 45mm AD 75mm Breite16mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6009 -2RS1C3GJN | Werksnummer: | 10103677 | Länge netto mm: | 0,07 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,244000 | Gewicht brutto Kg: | 0,244000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,11* | € 17,98* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,76* | € 18,20* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 14,95* | € 20,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,21* | € 22,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 19,33* | € 26,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|