Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFR5201-12 -2Z Laufrolle Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 35 mm Breite15,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFR5201-12 -2Z Laufrolle Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 35 mm Breite15,9 mm
INA LFR5201-12 -2Z Laufrolle Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 35 mm Breite15,9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040057066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LFR5201-12 -2Z
EAN/GTIN:
     4012802786163
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
INA LFR5201-12 -2Z Laufrolle Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 35 mm Breite15,9 mm
Innen 12 mm
Außen 35 mm
Breite 15,9 mm
Gewicht 0,07 kg
EAN 4012802786163
Außenring Profil im Außenring, für eine 12mm Welle
Exzenterring ohne Exzenterring
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung beidseitige Abdeckung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle LFR5201-12 -2Z ID 12mm AD 35mm Breite15,9mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFR5201-12 -2Z
Werksnummer:
10101946
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 21,62*
3 Tage
880
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 23,06*
2 Tage
890
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 23,07*
Lager 1955
890
€ 5,99*
ab € 16,79*
€ 23,73*
€ 3,19*
ab € 17,75*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,79* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.