Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6210 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6210 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
NSK 6210 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
NSK 6210 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040057334
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6210 -VV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
NSK 6210 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
Innen 50 mm
Außen 90 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,463 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6210 -VV ID 50mm AD 90mm Breite20mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6210 -VV
Werksnummer:
10116472
Gewicht netto Kg:
0,463000
Gewicht brutto Kg:
0,463000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 8,90*
ab € 9,47*
€ 13,52*
49 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,31*
€ 16,98*
1 Tag
41
1
€ 4,90*
ab € 12,31*
€ 17,47*
Lager 1955
41
1
€ 5,99*
ab € 12,25*
€ 18,00*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.