Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG FRM52/6 Festring Innen-Ø 46 mm Außen-Ø 52 mm Breite6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG FRM52/6 Festring Innen-Ø 46 mm Außen-Ø 52 mm Breite6 mm
FAG FRM52/6 Festring Innen-Ø 46 mm Außen-Ø 52 mm Breite6 mm
FAG FRM52/6 Festring Innen-Ø 46 mm Außen-Ø 52 mm Breite6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040057644
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     FRM52/6
EAN/GTIN:
     4012801169431
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
festring fag
Festring FRM52/6 ID 46mm AD 52mm Breite6mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FRM52/6
Werksnummer:
10098765
Länge netto mm:
0,52
Breite netto mm:
0,52
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Festring
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, festring frm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,65*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,73*
1
€ 3,19*
ab € 1,88*
€ 2,79*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,80*
1
€ 4,95*
ab € 2,1514*
€ 3,1714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.