| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040058009 Herst.-Nr.: N208 WC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK N208 WC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 18 mm Gewicht 0,385 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar Käfig Stahlblechkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Temperaturbereich -30 bis +150°C Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager
Zylinderrollenlager N208 WC3 ID 40mm AD 80mm Breite18mm NSK Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | N208 WC3 | Werksnummer: | 10106260 | Gewicht netto Kg: | 0,385000 | Gewicht brutto Kg: | 0,385000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,80* | € 39,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,73* | € 39,38* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,89* | € 39,40* | | | | | | 49 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,92* | € 48,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 46,91* | € 65,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|