Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6016 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 125 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6016 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 125 mm Breite22 mm
NSK 6016 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 125 mm Breite22 mm
NSK 6016 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 125 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058378
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6016 -ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
NSK 6016 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 125 mm Breite22 mm
Innen 80 mm
Außen 125 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,85 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Stahlblechkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6016 -ZZ ID 80mm AD 125mm Breite22mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6016 -ZZ
Werksnummer:
10097558
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: bohrung 80 mm rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 28,22*
€ 38,51*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 29,56*
€ 39,78*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 29,70*
€ 40,78*
7 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 34,69*
€ 45,68*
45 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,22*
€ 49,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.