Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK N304 W Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK N304 W Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
NSK N304 W Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
NSK N304 W Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058472
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N304 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nsk
zylinderrollenlager
NSK N304 W Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
Innen 20 mm
Außen 52 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,146 kg
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Stromisolierung keine
Rollenreihen einreihiges Lager
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Lagerluft normale Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager

Zylinderrollenlager N304 W ID 20mm AD 52mm Breite15mm NSK Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
N304 W
Werksnummer:
10106394
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,146000
Gewicht brutto Kg:
0,146000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 20,44*
€ 29,01*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 19,97*
€ 29,02*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 29,81*
5 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 23,25*
€ 32,51*
51 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,88*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.