Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KM5 Mutter Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 38 mm Breite7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KM5 Mutter Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 38 mm Breite7 mm
SKF KM5 Mutter Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 38 mm Breite7 mm
SKF KM5 Mutter Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 38 mm Breite7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058490
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM5
EAN/GTIN:
     7316577758880
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
SKF KM5 Mutter Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 38 mm Breite7 mm
Innen 25 mm
Außen 38 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,028 kg
EAN 7316577758880
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter

Mutter KM5 ID 25mm AD 38mm Breite7mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KM5
Werksnummer:
10104933
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, skf kontermutter, din 981
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,08*
1 Tag
29
1
€ 8,90*
ab € 3,58*
€ 5,09*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,10*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,50*
7 Tage
34
1
€ 10,00*
ab € 4,22*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.