| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040058765 Herst.-Nr.: 6907 -DDU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 6907 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite10 mm Innen 35 mm Außen 55 mm Breite 10 mm Gewicht 0,075 kg Außenring ohne Flansch/Nut Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6907 -DDU ID 35mm AD 55mm Breite10mm NSK Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6907 -DDU | Werksnummer: | 10111970 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,26* | € 21,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,67* | € 22,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,29* | € 22,59* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,09* | € 28,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|