Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG FRM100/10 Festring Innen-Ø 94 mm Außen-Ø 100 mm Breite10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG FRM100/10 Festring Innen-Ø 94 mm Außen-Ø 100 mm Breite10 mm
FAG FRM100/10 Festring Innen-Ø 94 mm Außen-Ø 100 mm Breite10 mm
FAG FRM100/10 Festring Innen-Ø 94 mm Außen-Ø 100 mm Breite10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058926
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     FRM100/10
EAN/GTIN:
     4012801168601
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
FAG FRM100/10 Festring Innen-Ø 94 mm Außen-Ø 100 mm Breite10 mm
Innen 94 mm
Außen 100 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,091 kg
EAN 4012801168601
Material Stahl

Festring FRM100/10 ID 94mm AD 100mm Breite10mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FRM100/10
Werksnummer:
10102911
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,091000
Gewicht brutto Kg:
0,091000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Festring
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,63*
1 Tag
228
1
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,66*
1
€ 3,19*
ab € 3,37*
€ 4,72*
Lager 1955
228
1
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,80*
1
€ 4,95*
ab € 3,8688*
€ 5,4188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.