| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040058948 Herst.-Nr.: 6909 C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 6909 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 68 mm Breite12 mm Innen 45 mm Außen 68 mm Breite 12 mm Gewicht 0,13 kg Material Standard-Wälzlagerstahl Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Außenring ohne Flansch/Nut Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6909 C3 ID 45mm AD 68mm Breite12mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6909 C3 | Werksnummer: | 10112004 | Länge netto mm: | 0,08 | Breite netto mm: | 0,08 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,19* | € 20,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,65* | € 20,88* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,15* | € 20,90* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,59* | € 23,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,74* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|