| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040059036 Herst.-Nr.: 6907 -ZZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 6907 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite10 mm Innen 35 mm Außen 55 mm Breite 10 mm Gewicht 0,078 kg Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6907 -ZZ ID 35mm AD 55mm Breite10mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6907 -ZZ | Werksnummer: | 10110004 | Gewicht netto Kg: | 0,078000 | Gewicht brutto Kg: | 0,078000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 9,31* | € 13,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,18* | € 20,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,20* | € 20,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,21* | € 20,99* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,11* | € 28,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|