Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR D167 Ummantelter Keilriemen 2.839


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR D167 Ummantelter Keilriemen 2.839
SWR D167 Ummantelter Keilriemen 2.839
SWR D167 Ummantelter Keilriemen 2.839
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059078
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D167 32x4250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215
SWR D167 Ummantelter Keilriemen 2.839
Gewicht 2839 kg
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

Ummantelter Keilriemen D167 2.839 SWR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D167 32x4250
Werksnummer:
10112841
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,839000
Gewicht brutto Kg:
2,839000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.