Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR D492 Ummantelter Keilriemen 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR D492 Ummantelter Keilriemen 5 kg
SWR D492 Ummantelter Keilriemen 5 kg
SWR D492 Ummantelter Keilriemen 5 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059116
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D492 32x12500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215
SWR D492 Ummantelter Keilriemen 5 kg
Gewicht 5 kg
EAN 4099604020251
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

Ummantelter Keilriemen D492 5kg SWR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D492 32x12500
Werksnummer:
10112856
Länge netto mm:
0,01
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.